FINDER - Reléfoglalat GT87553 - 94541
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 31 mm
Magasság - 42.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT87553
Gyártói cikkszám
94541
Gyártói típuskód
94.54.1
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
31 mm
Magasság:
42.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Levehető szorítókkal:
Igen
Mélység:
95 mm
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat