Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relémodul 12V AC/DC 1morze érintk 6A IP20 GT95939 - 391100120060

MásolásMásolás
FINDER - Relémodul 12V AC/DC 1morze érintk 6A IP20 GT95939

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823353609

Sonepar cikkszám

GT95939

Gyártói cikkszám

391100120060

Gyártói típuskód

39.11.0.012.0060

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

12-12 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

12-12 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-12 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Érintkező felület anyaga:

kezeletlen

Névleges áram:

6 A

Védettség:

IP20

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

87 mm

Mélység:

90.7 mm

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 12V AC/DC 1morze érintk 6A