Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relémodul 230V AC 1 váltó érintk 16A IP20 SN081895 - 486182300060

MásolásMásolás
FINDER - Relémodul 230V AC 1 váltó érintk 16A IP20 SN081895

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081895

Gyártói cikkszám

486182300060

Gyártói típuskód

48.61.8.230.0060

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges áram:

16 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

1

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Szélesség:

15.8 mm

Magasság:

78.6 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

75.3 mm

Védettség:

IP20

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 230V AC 1 váltó érintk 16A