FINDER - Relémodul 240VAC 1morze érintk 6A IP20 GT21836 - 385182400060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Névleges áram - 6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 240-240 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823321332
Sonepar cikkszám
GT21836
Gyártói cikkszám
385182400060
Gyártói típuskód
38.51.8.240.0060
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Névleges áram:
6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
240-240 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Váltóérintkezők száma:
1
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
87.9 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
75.6 mm
Védettség:
IP20