Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relémodul 24VAC 2 pár érintk 8A IP20 GT15895 - 485280240060

MásolásMásolás
FINDER - Relémodul  24VAC 2 pár érintk 8A IP20 GT15895

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Névleges áram - 8 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823120348

Sonepar cikkszám

GT15895

Gyártói cikkszám

485280240060

Gyártói típuskód

48.52.8.024.0060

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Névleges áram:

8 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

2

LED-kijelzővel:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Szélesség:

15.8 mm

Magasság:

78.6 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

75.3 mm

Védettség:

IP20

Érintkezők tartós határárama: 8A Érintkezőanyag: AgNi Alapváltozat AC-hoz: relé + foglalat + Variclip + zöld LED + varisztor Alapváltozat DC-hez: relé + foglalat + Variclip + zöld LED + védődióda + téves bekötés elleni dióda Szerelési mód: DIN sínre