Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relémodul 24VAC/DC 1érintk 6A morze érintkező IP20 GT07747 - 385100240060

MásolásMásolás
FINDER - Relémodul 24VAC/DC 1érintk 6A morze érintkező IP20 GT07747

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823186610

Sonepar cikkszám

GT07747

Gyártói cikkszám

385100240060

Gyártói típuskód

38.51.0.024.0060

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Névleges áram:

6 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Váltóérintkezők száma:

1

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

87.9 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

75.6 mm

Védettség:

IP20

Érintkezők tartós határárama: 6 A Érintkezőanyag: AgNi EMC védelem + LED-es állapotjelzés