Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relémodul 24VDC 2morse 8A IP40 GT25860 - 465290240040

MásolásMásolás
FINDER - Relémodul 24VDC 2morse 8A IP40 GT25860

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Névleges áram - 8 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823303444

Sonepar cikkszám

GT25860

Gyártói cikkszám

465290240040

Gyártói típuskód

46.52.9.024.0040

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Névleges áram:

8 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

2

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Szélesség:

12.4 mm

Magasság:

30.1 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

29 mm

Védettség:

IP40

Érintkezők tartós határárama: 8A Érintkezőanyag: AgNi Alapváltozat AC-hoz: relé + foglalat + Variclip + zöld LED + varisztor Alapváltozat DC-hez: relé + foglalat + Variclip + zöld LED + védődióda + téves bekötés elleni dióda Szerelési mód: DIN sínre