FINDER - Relémodul 24VDC érintk 6A 1morze IP20 G66242 - 385170240050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges áram - 6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823122991
Sonepar cikkszám
G66242
Gyártói cikkszám
385170240050
Gyártói típuskód
38.51.7.024.0050
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges áram:
6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Váltóérintkezők száma:
1
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizált
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
87.9 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
75.6 mm
Védettség:
IP20