FINDER - Relémodul 48VAC 3érintk 6A 1morze IP20 GT17086 - 385100480060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 48-48 V
Névleges áram - 6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 48-48 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823186634
Sonepar cikkszám
GT17086
Gyártói cikkszám
385100480060
Gyártói típuskód
38.51.0.048.0060
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
48-48 V
Névleges áram:
6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
48-48 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Váltóérintkezők száma:
1
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
48-48 V
Szélesség:
6.2 mm
Érintkező felület anyaga:
kezeletlen
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Magasság:
87.9 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
75.6 mm
Védettség:
IP20
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik