Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Szilárd test relé 4-32VDC 30A 400V SN112470 - 773190248070

MásolásMásolás
FINDER - Szilárd test relé 4-32VDC 30A 400V SN112470

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 30 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112470

Gyártói cikkszám

773190248070

Gyártói típuskód

77.31.9.024.8070

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

30 A

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

0 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Nullapont kapcsolással:

Igen

Szilárd test relé 4-32VDC 30A 400V