Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Szilárdtestrelé 12VDC 2A 1fázisú GT88208 - 348170129024

MásolásMásolás
FINDER - Szilárdtestrelé 12VDC 2A 1fázisú GT88208

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemeneti feszültség - 12-12 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 2 A

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823351957

Sonepar cikkszám

GT88208

Gyártói cikkszám

348170129024

Gyártói típuskód

34.81.7.012.9024

Bemeneti feszültség:

12-12 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

24-24 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

2 A

Digitális kimenet fajtája:

elektronikus

LED-kijelzővel:

Nem

Relék ; Optocsatoló ; Szilárdtestrelé 12VDC 2A 1fázisú