Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Szilárdtestrelé 230VAC/24-240VAC 40A 1fázisú SN101037 - 774582308250

MásolásMásolás
FINDER - Szilárdtestrelé 230VAC/24-240VAC 40A 1fázisú SN101037

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 40 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 230-230 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101037

Gyártói cikkszám

774582308250

Gyártói típuskód

77.45.8.230.8250

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

40 A

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

230-230 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

0 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Nullapont kapcsolással:

Igen

Szilárdtestrelé 230VAC/24-240VAC 40A 1fázisú