FINDER - Szilárdtestrelé 240VAC/3,5-12VDC 2A 1fázisú SN006038 - 348170058240
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bemeneti feszültség - 3.5-12 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 12-275 V
Kimeneti feszültség típusa - AC
Névleges üzemi áram le - 2 A
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN006038
Gyártói cikkszám
348170058240
Gyártói típuskód
34.81.7.005.8240
Bemeneti feszültség:
3.5-12 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
12-275 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC
Névleges üzemi áram le:
2 A
LED-kijelzővel:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
Relék ; Optocsatoló ; Szilárdtestrelé 240VAC/3,5-12VDC 2A 1fázisú