Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Szilárdtestrelé 24VDC/3-32VDC 25A 1fázisú GT89249 - 772590248250

MásolásMásolás
FINDER - Szilárdtestrelé 24VDC/3-32VDC 25A 1fázisú GT89249

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 25 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823391120

Sonepar cikkszám

GT89249

Gyártói cikkszám

772590248250

Gyártói típuskód

77.25.9.024.8250

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

25 A

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

0 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Nullapont kapcsolással:

Igen

Relék ; Szilárdtest relé ; Szilárdtestrelé 24VDC/3-32VDC 25A 1fázisú