Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Szilárdtestrelé 48VDC 0,1A 1fázisú SN079667 - 348170247048

MásolásMásolás
FINDER - Szilárdtestrelé 48VDC 0,1A 1fázisú SN079667

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemeneti feszültség - 24-24 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 48-48 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 0.1 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079667

Gyártói cikkszám

348170247048

Gyártói típuskód

34.81.7.024.7048

Bemeneti feszültség:

24-24 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

48-48 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

0.1 A

Digitális kimenet fajtája:

elektronikus

LED-kijelzővel:

Nem

Relék ; Optocsatoló ; Szilárdtestrelé 48VDC 0,1A 1fázisú