Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Tápegység 120-240VAC /24-28 VDC 5A IP20 SN108999 - 781B12302403

MásolásMásolás
FINDER - Tápegység 120-240VAC /24-28 VDC 5A IP20 SN108999

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-28 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 120-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108999

Gyártói cikkszám

781B12302403

Gyártói típuskód

78.1B.1.230.2403

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-28 V

Max. kimeneti áram 1:

5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

120-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC-nél:

220-220 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

110 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

4.5 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Teljesítményfelvétel:

268 VA

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

120-240 V

Szélesség:

40 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Beépítési magasság:

136 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

100 mm

Magasság:

130 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

2.3

Beépítési szélesség:

40 mm

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Védettség (NEMA):

1

Tápegység 120-240VAC /24-28 VDC 5A IP20