FINDER - Ultravékony printrelé,1váltóérintkező,6A IP20 G48661 - 345170050010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges áram - 6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 5-5 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823198477
Sonepar cikkszám
G48661
Gyártói cikkszám
345170050010
Gyártói típuskód
34.51.7.005.0010
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges áram:
6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
5-5 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
1
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Szélesség:
5 mm
Érintkező felület anyaga:
kezeletlen
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Magasság:
15 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
28 mm
Védettség:
IP20
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik