Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Úszókapcsoló 5m kábellel ellensúllyal IP68 GT88871 - 72A100000501

MásolásMásolás
FINDER - Úszókapcsoló  5m kábellel ellensúllyal IP68 GT88871

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Glykolhoz használható - Nem

  • Érzékelő kivitel - egyéb

  • Háztartási szennyvízhez alkalmas - Igen

  • Úszó anyaga - műanyag

  • Kapcsolási különbség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823372143

Sonepar cikkszám

GT88871

Gyártói cikkszám

72A100000501

Gyártói típuskód

72.A1.0000.0501

Glykolhoz használható:

Nem

Érzékelő kivitel:

egyéb

Háztartási szennyvízhez alkalmas:

Igen

Úszó anyaga:

műanyag

Kapcsolási különbség beállítható:

Nem

Csatlakozás:

külső csavarmenet gáz hengeres (BSPP-G)

Hűtővízhez alkalmas:

Igen

Fekáliákhoz alkalmas:

Nem

Leolvasható:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Max. középhőmérséklet (folyamatos):

50 °C

Esővízhez alkalmas:

Igen

Max. érintkező terhelés:

10 A

Úszó átmérője:

107 mm

Merülési mélység:

40000 mm

Kondenzvízhez alkalmas:

Igen

Különbözet tartomány / kapcsolási hiszterézis:

0-0 mm

Védettség:

IP68

Csavarmenet mérete:

egyéb

Max. feszültség érintkezők:

250 V

Ivóvízre alkalmas:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Védettség (NEMA):

6P

Függőleges szerelés:

Igen

Szerelés vízszintes:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Max. működtető nyomás:

3.9 bar

Min. specifikus folyadéktömeg:

0.001 kg/m3

Érzékelők ; Úszókapcsoló ; Úszókapcsoló 5m kábellel ellensúllyal