Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Ventilátor beép. szűrő 24VDC 230m3/h 26W IP54 SN100180 - 7F5090244230

MásolásMásolás
FINDER - Ventilátor beép. szűrő 24VDC 230m3/h 26W IP54 SN100180

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Térfogatáram, szabad áramlású - 230 m3/h

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - DC

  • Magasság - 250 mm

  • Ventilátorok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100180

Gyártói cikkszám

7F5090244230

Gyártói típuskód

7F.50.9.024.4230

Térfogatáram, szabad áramlású:

230 m3/h

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Feszültség fajtája:

DC

Magasság:

250 mm

Ventilátorok száma:

1

Szélesség:

250 mm

Védettség:

IP54

Üzemi feszültség DC-nél:

24-24 V

Szín:

szürke

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Szűrővel:

Igen

Falbaépítés:

Igen

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Tetőszellőző:

Nem

Mélység:

113 mm

Névleges teljesítmény:

26 W

Zajemisszió:

61 dB(A)

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Átszellőztető:

Igen

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

EMC változat:

Nem

Védőborítással:

Igen

Védettség (NEMA):

3

RAL-szám:

7035

Ventilátor beép. szűrő 24VDC 230m3/h 26W IP54