Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Ventilátor szűrőbetét 1-es építési nagyság GT88078 - 07F15

MásolásMásolás
FINDER - Ventilátor szűrőbetét 1-es építési nagyság GT88078

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 85 mm

  • Anyag - egyéb

  • Magasság - 85 mm

  • Névleges térfogatáram - 24-24 m3/h

  • Mélység - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823360799

Sonepar cikkszám

GT88078

Gyártói cikkszám

07F15

Gyártói típuskód

07F.15

Szélesség:

85 mm

Anyag:

egyéb

Magasság:

85 mm

Névleges térfogatáram:

24-24 m3/h

Mélység:

8 mm

Védőlemez:

Nem

Szűrőkerettel:

Nem

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Levegőszűrő ventilátorhoz ; Ventilátor szűrőbetét 1-es építési nagyság