Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Ventilátor szűrőbetét 2-es építési nagyság GT49378 - 07F25

MásolásMásolás
FINDER - Ventilátor szűrőbetét 2-es építési nagyság GT49378

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 118 mm

  • Anyag - egyéb

  • Magasság - 115 mm

  • Névleges térfogatáram - 55-55 m3/h

  • Mélység - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823360805

Sonepar cikkszám

GT49378

Gyártói cikkszám

07F25

Gyártói típuskód

07F.25

Szélesség:

118 mm

Anyag:

egyéb

Magasság:

115 mm

Névleges térfogatáram:

55-55 m3/h

Mélység:

10 mm

Védőlemez:

Nem

Szűrőkerettel:

Nem

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Levegőszűrő ventilátorhoz ; Ventilátor szűrőbetét 2-es építési nagyság