FINDER - Ventilátor szűrőbetét 3-as építési nagyság 3db/csomag GT49379 - 07F34
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - egyéb
Névleges térfogatáram - 100-100 m3/h
Szélesség - 165 mm
Magasság - 165 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823350172
Sonepar cikkszám
GT49379
Gyártói cikkszám
07F34
Gyártói típuskód
07F.34
Anyag:
egyéb
Névleges térfogatáram:
100-100 m3/h
Szélesség:
165 mm
Magasság:
165 mm
Mélység:
20 mm
Szűrőkerettel:
Nem
Védőlemez:
Nem
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Levegőszűrő ventilátorhoz ; Ventilátor szűrőbetét 3-as építési nagyság 3db/csomag