FINDER - Ventilátor szűrőbetét 3-as építési nagyság GT88079 - 07F35
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 170 mm
Anyag - egyéb
Magasság - 163 mm
Névleges térfogatáram - 100-100 m3/h
Mélység - 14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823360812
Sonepar cikkszám
GT88079
Gyártói cikkszám
07F35
Gyártói típuskód
07F.35
Szélesség:
170 mm
Anyag:
egyéb
Magasság:
163 mm
Névleges térfogatáram:
100-100 m3/h
Mélység:
14 mm
Védőlemez:
Nem
Szűrőkerettel:
Nem
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Levegőszűrő ventilátorhoz ; Ventilátor szűrőbetét 3-as építési nagyság