FINDER - Ventilátor szűrőbetét 4-es építési nagyság 3db/csomag GT49380 - 07F44
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 247 mm
Anyag - egyéb
Magasság - 245 mm
Névleges térfogatáram - 370-370 m3/h
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823350189
Sonepar cikkszám
GT49380
Gyártói cikkszám
07F44
Gyártói típuskód
07F.44
Szélesség:
247 mm
Anyag:
egyéb
Magasság:
245 mm
Névleges térfogatáram:
370-370 m3/h
Mélység:
20 mm
Védőlemez:
Nem
Szűrőkerettel:
Nem
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Levegőszűrő ventilátorhoz ; Ventilátor szűrőbetét 4-es építési nagyság 3db/csomag