FINDER - Ventilátor szűrőbetét 4-es építési nagyság GT88080 - 07F45
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 215 mm
Anyag - egyéb
Magasság - 212 mm
Névleges térfogatáram - 370-370 m3/h
Mélység - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823360829
Sonepar cikkszám
GT88080
Gyártói cikkszám
07F45
Gyártói típuskód
07F.45
Szélesség:
215 mm
Anyag:
egyéb
Magasság:
212 mm
Névleges térfogatáram:
370-370 m3/h
Mélység:
15 mm
Védőlemez:
Nem
Szűrőkerettel:
Nem
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Levegőszűrő ventilátorhoz ; Ventilátor szűrőbetét 4-es építési nagyság