FLEXA Gmbh - Csatlakozó karmantyu RQG-P AD Pg36 IP67 SN025012 - 5020.026.036
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP67
Kivitel - egyenes
Építési forma - külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája - kattanó csatlakozás
Csavarmenet anyaga - poliamid
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN025012
Gyártói cikkszám
5020.026.036
Gyártói típuskód
5020.026.036 RQD-P AD PG36
Védettség:
IP67
Kivitel:
egyenes
Építési forma:
külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája:
kattanó csatlakozás
Csavarmenet anyaga:
poliamid
Szín:
szürke
Anyag:
egyéb
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Igen
Védőcső rendszerek ; Tömszelence gégecsőhöz / műanyag bordáscsőhöz ; Csatlakozó karmantyu RQG-P AD Pg36