Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FLEXA Gmbh - Gégecső karmantyú M32x1,5,AD36-hoz GT57427 - 5020.730.032

MásolásMásolás
FLEXA Gmbh - Gégecső karmantyú M32x1,5,AD36-hoz GT57427

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 36 mm

  • Építési forma - külső csavarmenet

  • Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet

  • Kivitel - egyenes

  • Fordítható csavarmenet - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57427

Gyártói cikkszám

5020.730.032

Gyártói típuskód

USK-M, M32x1.5

Névleges átmérő:

36 mm

Építési forma:

külső csavarmenet

Csatlakoztatás fajtája:

csavarmenet

Kivitel:

egyenes

Fordítható csavarmenet:

Nem

Csavarmenet hossza:

15 mm

Egyrészes:

Igen

Tömszelence anyaga:

polipropilén

Szigetelés anyaga:

TPE

Cső legkisebb belső átmérője:

27 mm

Cső legnagyobb külső átmérője:

54 mm

Teljes hossz:

51 mm

Szín:

szürke

Engedély UR védőcsöves kombinációra:

Nem

Védőcső rendszerek ; Tömszelence műanyag védőcsőhöz ; Gégecső karmantyú M32x1,5,AD36-hoz