Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FLEXA Gmbh - Gégecső lépésálló 21,2mm fekete PA6 GT51557 - 0233.202.016

MásolásMásolás
FLEXA Gmbh - Gégecső lépésálló 21,2mm fekete PA6 GT51557

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - poliamid

  • Szín - fekete

  • Külső átmérő - 21.2 mm

  • Névleges átmérő - 21.2 mm

  • Belső átmérő - 16.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT51557

Gyártói cikkszám

0233.202.016

Gyártói típuskód

ROHRflex-PA 6 AD21,2

Anyag:

poliamid

Szín:

fekete

Külső átmérő:

21.2 mm

Névleges átmérő:

21.2 mm

Belső átmérő:

16.5 mm

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-115 °C

Tűzvédelem UL 94 szerint:

V0

UV-fény álló:

Igen

Olajálló:

Igen

Köpeny anyaga:

poliamid

Lángterjesztő:

Nem

UR szerinti engedély:

Igen

CSA szerinti engedély:

Nem

LUL/brit standart szerinti engedély:

Nem

Lloyd's Register TA szerinti engedély:

Nem

UTAC szerinti engedély:

Nem

Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső lépésálló 21,2mm fekete PA6