Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FLEXELEC LTD - Fűtőkábel 10m/ 200W/230V GT23228 - FL-KYCYR/10/200

MásolásMásolás
FLEXELEC LTD - Fűtőkábel 10m/ 200W/230V GT23228

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Max. tartási hőmérséklet - 80 °C

  • Hosszúság - 10 m

  • Fűtőteljesítmény - 200 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23228

Gyártói cikkszám

FL-KYCYR/10/200

Gyártói típuskód

KYCYR/10/200

Kábeltípus:

2-eres

Max. tartási hőmérséklet:

80 °C

Hosszúság:

10 m

Fűtőteljesítmény:

200 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Árnyékolás anyaga:

réz

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 10m/ 200W/230V