Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FLEXELEC LTD - Fűtőkábel 8Ohm/m GT23229 - FL-KYCY8

MásolásMásolás
FLEXELEC LTD - Fűtőkábel 8Ohm/m GT23229

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltípus - 1-eres

  • Max. tartási hőmérséklet - 80 °C

  • Fűtőteljesítmény - 25 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Árnyékolás anyaga - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23229

Gyártói cikkszám

FL-KYCY8

Gyártói típuskód

KYCY 8OHM/M

Kábeltípus:

1-eres

Max. tartási hőmérséklet:

80 °C

Fűtőteljesítmény:

25 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Árnyékolás anyaga:

réz

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 8Ohm/m