For Light - Dugvilla Lapos Euró Szerelhető 6118N (fekete ) Solera SY005151 - 20GLZN11B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Védettség - IP20
Pólusszám - 2
Névleges áram - 10 A
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005151
Gyártói cikkszám
20GLZN11B
Gyártói típuskód
009
Kivitel:
egyéb
Védettség:
IP20
Pólusszám:
2
Névleges áram:
10 A
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Dugaszolásirány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Névleges feszültség:
250 V
Dugvilla Lapos Euró Szerelhető 6118N (fekete ) Solera