Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

For Light - Földeléses Flexo Kábel öntött dugvillával MT 3x1,5 3 méteres SY005209 - 30LSNMT3153W

MásolásMásolás
For Light - Földeléses Flexo Kábel öntött dugvillával MT 3x1,5  3 méteres SY005209

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 3 m

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Köpeny színe - fehér

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • 1. csatlakozó - Biztonsági dugó CEE 7/4 (F típus)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005209

Gyártói cikkszám

30LSNMT3153W

Gyártói típuskód

00004524

Hosszúság:

3 m

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

fehér

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

1. csatlakozó:

Biztonsági dugó CEE 7/4 (F típus)

Erek száma:

3

Védettség:

IP20

Névleges áram:

16 A

Védővezetővel:

Nem

Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:

Igen

Névleges feszültség:

250-250 V

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Földeléses Flexo Kábel öntött dugvillával MT 3x1,5 3 méteres