Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

For Light - Gumis FLEXO KÁBEL H05RR-F (GT) 3x1mm2 5méteres SY005172 - 30LSNGT315

MásolásMásolás
For Light - Gumis FLEXO KÁBEL H05RR-F  (GT) 3x1mm2  5méteres SY005172

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 5 m

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Köpeny színe - fekete

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • 1. csatlakozó - Biztonsági dugó CEE 7/4 (F típus)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005172

Gyártói cikkszám

30LSNGT315

Gyártói típuskód

00004414

Hosszúság:

5 m

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

1. csatlakozó:

Biztonsági dugó CEE 7/4 (F típus)

Erek száma:

3

2. csatlakozó:

szabad vezetékvég

Védettség:

IP20

Névleges áram:

10 A

Védővezetővel:

Nem

Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:

Igen

Névleges feszültség:

250-250 V

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Gumis FLEXO KÁBEL H05RR-F (GT) 3x1mm2 5méteres