Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

For Light - Gumis Flexo Kábel H05RR-F (GT) 3x2,5mm2 3 méteres, öntött dugvillával SY005210 - 30LSNGT3253

MásolásMásolás
For Light - Gumis Flexo Kábel H05RR-F (GT) 3x2,5mm2  3 méteres, öntött dugvillával SY005210

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 3 m

  • Köpeny anyaga - gumi

  • Köpeny színe - fekete

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • 1. csatlakozó - Euro-csatlakozó (CEE 7/16)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005210

Gyártói cikkszám

30LSNGT3253

Gyártói típuskód

00028

Hosszúság:

3 m

Köpeny anyaga:

gumi

Köpeny színe:

fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

1. csatlakozó:

Euro-csatlakozó (CEE 7/16)

Erek száma:

3

Védettség:

IP20

Névleges áram:

16 A

Védővezetővel:

Nem

Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:

Igen

Névleges feszültség:

250-250 V

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Gumis Flexo Kábel H05RR-F (GT) 3x2,5mm2 3 méteres, öntött dugvillával