Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

For Light - Halogén izzó G4 20W 12V SY005184 - 13ZXG420

MásolásMásolás
For Light - Halogén izzó G4 20W 12V SY005184

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 130 lm

  • Foglalat - G4

  • Színhőmérséklet - 6400 K

  • Közepes névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005184

Gyártói cikkszám

13ZXG420

Gyártói típuskód

00016

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

130 lm

Foglalat:

G4

Színhőmérséklet:

6400 K

Közepes névleges élettartam:

2000 h

Lámpafeszültség:

12-12 V

Átmérő:

8 mm

Teljes hossz:

30 mm

Alkalmas sütőhöz:

Nem

UV-védelem:

Nem

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

világos

Xenon:

Nem

Halogén izzó G4 20W 12V