Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

For Light - LED szalag, 3528, 120 SMD/m, nem vízálló,IP20 meleg fehér 9,6W/m SN149871 - ST4711

MásolásMásolás
For Light - LED szalag, 3528, 120 SMD/m, nem vízálló,IP20 meleg fehér 9,6W/m SN149871

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényáram / méter - 2400 lm

  • Védettség - IP20

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Kivitel - szalag

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149871

Gyártói cikkszám

ST4711

Gyártói típuskód

ST4711

Fényáram / méter:

2400 lm

Védettség:

IP20

Hosszúság:

5000 mm

Lámpafeszültség:

12-12 V

Kivitel:

szalag

Fényszín:

fehér

Fényforrások száma méterenként:

120

Szerelési mód:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Fényforrás:

LED nem cserélhető

LED szalag, 3528, 120 SMD/m, nem vízálló,IP20 meleg fehér 9,6W/m