For Light - Munkalámpa LED-es 27W 6000K-6500K 2200lm IP67 terítőfény SN100862 - CTS8035 27W terítőfény
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100862
Gyártói cikkszám
CTS8035 27W terítőfény
Gyártói típuskód
FORLED CTS8035 27W munkalámpa terítőfénnyel
Munkalámpa LED-es 27W 6000K-6500K 2200lm IP67 terítőfény