Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Csillagkulcs 24mm szigetelt 1000V FR255 GT18523 - 255240

MásolásMásolás
Friedrich - Csillagkulcs 24mm szigetelt 1000V FR255 GT18523

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kis kulcsméret - 24 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT18523

Gyártói cikkszám

255240

Gyártói típuskód

FR255

Kis kulcsméret:

24 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Csillagkulcs ; Csillagkulcs 24mm szigetelt 1000V FR255