Friedrich - Dugókulcs T nyelű 10-es 200mm GT04360 - 262101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pengehossz - 200 mm
Kivitel - T-markolat
Kulcsméret - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04360
Gyártói cikkszám
262101
Gyártói típuskód
262101
Pengehossz:
200 mm
Kivitel:
T-markolat
Kulcsméret:
10 mm
Kéziszerszámok ; Dugókulcs ; Dugókulcs T nyelű 10-es 200mm