Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich Göhringer GmbH - Elosztóblokk 76A ECB 2×25mm2 + 7×4mm2 kék SN007389 - KS741NN

MásolásMásolás
Friedrich Göhringer GmbH - Elosztóblokk 76A ECB 2×25mm2 + 7×4mm2 kék SN007389

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. névleges áram - 75 A

  • Pólusszám - 1

  • Szélesség - 53 mm

  • Magasság - 20.5 mm

  • Mélység - 58 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN007389

Gyártói cikkszám

KS741NN

Gyártói típuskód

KS741NN

Max. névleges áram:

75 A

Pólusszám:

1

Szélesség:

53 mm

Magasság:

20.5 mm

Mélység:

58 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Friedrich Göhringer GmbH ; Elosztóblokk 76A ECB 2×25mm2 + 7×4mm2 kék