Friedrich Göhringer GmbH - Lámpaoszlop sorkapocs elosztó blokk 4X6-50/3x1,5-10mm2 CU/AL szürke SN111698 - KA504
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. névleges áram - 160 A
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 1.5-10 mm2
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-10 mm2
Szélesség - 29.7 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111698
Gyártói cikkszám
KA504
Gyártói típuskód
KA504
Max. névleges áram:
160 A
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
1.5-10 mm2
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-10 mm2
Szélesség:
29.7 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
73.6 mm
N-sínnel:
Igen
Lámpaoszlop sorkapocs elosztó blokk 4X6-50/3x1,5-10mm2 CU/AL szürke