Friedrich Göhringer GmbH - Sorolósín 12mod 3P 10mm2 fésűs végzáróval SN111686 - ESS31210
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Keresztmetszet - 10 mm2
Modulszélesség - 12
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4018841000987
Sonepar cikkszám
SN111686
Gyártói cikkszám
ESS31210
Gyártói típuskód
ESS31210
Pólusszám:
3
Keresztmetszet:
10 mm2
Modulszélesség:
12
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Sorolósín 12mod 3P 10mm2 fésűs végzáróval