Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Kábelvágó 210mm BCS00794 - 488211

MásolásMásolás
Friedrich - Kábelvágó 210mm BCS00794

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus kétkezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 20 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 60 mm2

  • Teljes hossz - 210 mm

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

BCS00794

Gyártói cikkszám

488211

Gyártói típuskód

488211

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus kétkezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

20 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

60 mm2

Teljes hossz:

210 mm

Szigetelt:

Igen

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó szerszám ; Kábelvágó 210mm