Friedrich - Kombináltfogó 180mm 1000 V-os speciális G68185 - 129183
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 180 mm
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G68185
Gyártói cikkszám
129183
Gyártói típuskód
129183
Hosszúság:
180 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kéziszerszámok ; Kombinált fogó ; Kombináltfogó 180mm 1000 V-os speciális