Friedrich - Oldalcsípőfogó 160mm 1000V GT21348 - 206167
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - oldalvágó
Hosszúság - 160 mm
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csupaszító funkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21348
Gyártói cikkszám
206167
Gyártói típuskód
206167
Forma:
oldalvágó
Hosszúság:
160 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Csupaszító funkcióval:
Nem
Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó 160mm 1000V