Friedrich - Oldalcsípőfogó 170mm comfort nyéllel GT04147 - 296175/256179
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - oldalvágó
Hosszúság - 170 mm
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04147
Gyártói cikkszám
296175/256179
Gyártói típuskód
296175/256179/
Forma:
oldalvágó
Hosszúság:
170 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó 170mm comfort nyéllel