Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Oldalcsípőfogó 180mm 1000V GT21347 - 209182

MásolásMásolás
Friedrich - Oldalcsípőfogó 180mm 1000V GT21347

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - oldalvágó

  • Hosszúság - 180 mm

  • Csupaszító funkcióval - Nem

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21347

Gyártói cikkszám

209182

Gyártói típuskód

209182

Forma:

oldalvágó

Hosszúság:

180 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó 180mm 1000V