Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Vizpumpafogó 240mm 1000V comfort G68190 - 882248

MásolásMásolás
Friedrich - Vizpumpafogó 240mm 1000V comfort G68190

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 240 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G68190

Gyártói cikkszám

882248

Gyártói típuskód

882248

Hosszúság:

240 mm

Kéziszerszámok ; Csőfogó ; Vizpumpafogó 240mm 1000V comfort