Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GANZ - CsK-6011-000 250x255 üres PM21 GT96887 - 340-4106-011

MásolásMásolás
GANZ - CsK-6011-000 250x255 üres PM21 GT96887

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Magasság - 255 mm

  • Szélesség - 250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356062012

Sonepar cikkszám

GT96887

Gyártói cikkszám

340-4106-011

Gyártói típuskód

CSK-6011-000

Szerelési mód:

falon kívül

Magasság:

255 mm

Szélesség:

250 mm

Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó 200mm