Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GANZ - Dugaljkombi 3db 1F 16A+3db 32A 5P alj+3db kapcs IP GT29304 - 340-4106-032

MásolásMásolás
GANZ - Dugaljkombi 3db 1F 16A+3db 32A 5P alj+3db kapcs IP GT29304

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • CEE-csatlakozó – 16A - 3x16A5p400V

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 3

  • Ház anyaga - műanyag

  • Magasság - 255 mm

  • Szélesség - 250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996356062074

Sonepar cikkszám

GT29304

Gyártói cikkszám

340-4106-032

Gyártói típuskód

CSK-6032-000

CEE-csatlakozó – 16A:

3x16A5p400V

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

3

Ház anyaga:

műanyag

Magasság:

255 mm

Szélesség:

250 mm

Mélység:

120 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi 3db 1F 16A+3db 32A 5P alj+3db kapcs IP